VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron EasyPlus C 12/1600/70-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322186
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076063230
Sonepar Artikelnummer
121396784
Hersteller Artikelnummer
322186
Hersteller Typ
CEP122160000
Hersteller Artikel Nr.:
322186
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
13.000 kg
1300 W, 12 VDC, 230 VAC / 45-65 Hz, Ladestrom 70 A bord + 4 A starter, Transferschalter 16 A, Sinusspannung, Eigenverbrauch 2W / 8W, Parallelschaltung 6x 1PH / 2x 3PH, Anschluß Bat 35 mm², AC-Anschluß 2x 10A + 2x 16 A, Luftkühlung, LED, programmierbar (DIP / Relais), elektronische Schutzfunktion + FI, Option (Fernschalter, MultiControl), IP21, Abmessungen: 517 x 214 x 100 mm (LxBxH)


