VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/1200/50-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321620
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076039310
Sonepar Artikelnummer
121015049
Hersteller Artikelnummer
321620
Hersteller Typ
PMP122120000
Hersteller Artikel Nr.:
321620
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
8.200 kg
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe ablösen. Er ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse. Modelle:500VA, 800VA, 1200VA, 1600VA Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/1200/50-16 1200 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


