VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/2000/80-32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321991
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076052135
Sonepar Artikelnummer
121015051
Hersteller Artikelnummer
321991
Hersteller Typ
PMP122200000
Hersteller Artikel Nr.:
321991
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
15.000 kg
Der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät, untergebracht in einem einzigen eleganten Paket. Diese Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinuswellen-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 2000VA Wechselrichter / Ladegerät Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/2000/80-32 230V VE.Bus 2000 W, 12 VDC, 230 VAC / 45-65 Hz, Ladestrom 50 A Bat1 / 1 A Bat2, Transferschalter 35 A, Sinusspannung, Eigenverbrauch 10 / 3 W, Anschluß Bat M8, AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, programmierbar (VE.bus / DIP / Relais), elektronische Schutzfunktion, Option (VRM, GX Device, Fernschalter), IP22


