VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/800/35-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321619
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038221
Sonepar Artikelnummer
121015048
Hersteller Artikelnummer
321619
Hersteller Typ
PMP121800000
Hersteller Artikel Nr.:
321619
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.400 kg
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe ablösen. Er ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse. Modelle:500VA, 800VA, 1200VA, 1600VA Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


