VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/1600/40-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321821
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076044987
Sonepar Artikelnummer
121015056
Hersteller Artikelnummer
321821
Hersteller Typ
PMP242160000
Hersteller Artikel Nr.:
321821
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
10.000 kg
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe ablösen. Er ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse. Modelle:500VA, 800VA, 1200VA, 1600VA Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/500/20-16 1600 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 3W / 10W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


