VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/3000/70-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321380
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045168
Sonepar Artikelnummer
121015059
Hersteller Artikelnummer
321380
Hersteller Typ
PMP242300001
Hersteller Artikel Nr.:
321380
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg
Der MultiPlus ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA


