VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/500/10-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321634
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046370
Sonepar Artikelnummer
121015055
Hersteller Artikelnummer
321634
Hersteller Typ
PMP241500000
Hersteller Artikel Nr.:
321634
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
4.400 kg
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe ablösen. Er ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse. Modelle:500VA, 800VA, 1200VA, 1600VA Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 12/500/20-16 500 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 10A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


