VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/800/16-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321635
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038238
Sonepar Artikelnummer
120554980
Hersteller Artikelnummer
321635
Hersteller Typ
PMP241800000
Hersteller Artikel Nr.:
321635
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.400 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/800/16-16 800 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


