VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 48/1600/20-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321822
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046813
Sonepar Artikelnummer
121015066
Hersteller Artikelnummer
321822
Hersteller Typ
PMP482160000
Hersteller Artikel Nr.:
321822
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
10.000 kg
Der neue MultiPlus soll die vorherige MultiPlus Compact Reihe ablösen. Er ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse. Modelle:500VA, 800VA, 1200VA, 1600VA Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 48/1600/20-16 230V VE.Bus 1600 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 3W / 10W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


