VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron MultiPlus 48/20k/250-100 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322241
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 80.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076068358
Sonepar Artikelnummer
121396779
Hersteller Artikelnummer
322241
Hersteller Typ
PMC483200400
Hersteller Artikel Nr.:
322241
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
80.000 kg
20 kW, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 100 A, Transferschalter 100 A, Sinusspannung, IP20, Wie der Name schon verrät ist der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration.


