VICTRON ENERGY - Wechselrichter/ Ladegerät Victron MultiPlus 48/800/9-16 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321645
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038245
Sonepar Artikelnummer
120554982
Hersteller Artikelnummer
321645
Hersteller Typ
PMP481800000
Hersteller Artikel Nr.:
321645
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.400 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 48/800/9-16 230V 800 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


