VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus C 12/1200/50-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322184
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065074
Sonepar Artikelnummer
121244021
Hersteller Artikelnummer
322184
Hersteller Typ
CMP122120000
Hersteller Artikel Nr.:
322184
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
10.000 kg
''1000 W, 12 VDC, 230VAC/50Hz, Ladestrom 50A, IP21, Sinus, LED, Option: Ferndisplay, VE.net, Interface: RS232, USB, Ethernet Wie der Name schon verrät ist der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VAEinzigartige PowerAssist-Funktion: Der MultiPlus verhindert eine Überlastung einer begrenzten Wechselstromquelle, wie z. B. eines Generators oder eines Landstromanschlusses. Erstens wird die Batterieladung automatisch reduziert, wenn sonst eine Überlastung auftreten würde. Die zweite Stufe erhöht die Leistung eines Generators oder einer landseitigen Versorgung mit Strom aus der Batterie. Unterbrechungsfreie Wechselstromversorgung (USV-Funktion): Bei Netzausfall, Land- oder Generatorstromabschaltung wird der Wechselrichter im Multi automatisch aktiviert und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Dies geschieht so schnell (weniger als 20 Millisekunden), dass Computer und andere elektronische Geräte ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Nahezu unbegrenzte Leistung dank Parallelbetrieb: Bis zu 6 Multis können parallel betrieben werden, um eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen. Auch ein Drei-Phasen- oder Split-Phasen-Betrieb ist möglich. Bitte überprüfen Sie unsere Datenblätter, um zu sehen, welche Modelle über Parallelschaltung, Dreiphasen- und Split-Phasen-Fähigkeiten verfügen. Fernüberwachung und -steuerung: In Verbindung mit einem GX-Gerät (z. B. Cerbo GX) können Sie Ihr Multi und System oder Systeme lokal (LAN) oder remote über das Internet von überall auf der Welt überwachen und steuern, indem Sie die kostenlose VRM-App und die kostenlose VRM-Portal - Website verwenden. Der Zugriff kann von einem Telefon, Tablet, Laptop oder PC für mehrere Betriebssysteme erfolgen. Der Steuerungsebene sind keine Grenzen gesetzt, von der Anpassung Ihres Multi bis zum automatischen Starten eines Backup-Generators und mehr …''


