VICTRON ENERGY - Wechselrichter /Ladegerät Victron MultiPlus C 12/2000/80-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321051
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076037538
Sonepar Artikelnummer
121015052
Hersteller Artikelnummer
321051
Hersteller Typ
CMP122200000
Hersteller Artikel Nr.:
321051
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
13.000 kg
Der MultiPlus ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA


