VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322210
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 29.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065982
Sonepar Artikelnummer
121396781
Hersteller Artikelnummer
322210
Hersteller Typ
PMP482605012
Hersteller Artikel Nr.:
322210
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
29.000 kg
6500 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 100 A, Transferschalter 50 A, Sinusspannung, IP21, Das MultiPlus-II ist ein multifunktionales Wechselrichter/Ladegerät mit zwei Wechselstromausgängen. Geeignet für professionelle Marine-, Yacht-, Fahrzeug- und landgestützte netzunabhängige Systeme, bietet es auch die für ESS-Konfigurationen erforderliche Isolierung und Redundanz. Mit PowerControl verhindert das MultiPlus-II eine Überlastung des Netzes oder Generators, während PowerAssist die Wechselstromleistung bei Spitzenlasten erhöht. Im Falle eines Stromausfalls schaltet der Wechselrichter innerhalb von Millisekunden um, sodass Computer und empfindliche Elektronikgeräte ohne Unterbrechung in Betrieb bleiben. Das Batterieladegerät kombiniert Geschwindigkeit mit Effizienz durch einen intelligenten adaptiven Algorithmus, der die Lebensdauer der Batterie verlängert. Das MultiPlus-II ist erweiterungsfähig und unterstützt Parallel- und Drei-Phasen-Konfigurationen, wenn ein System skaliert werden muss.


