VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron MultiPlus24/1200/25-16 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321647
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076039327
Sonepar Artikelnummer
120554981
Hersteller Artikelnummer
321647
Hersteller Typ
PMP242120000
Hersteller Artikel Nr.:
321647
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
8.200 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 24/1200/25-16 230V 1200 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 20A grid / 16A transfer, Eigenverbrauch 2W / 6W, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme Bat 16 mm², AC-Anschluß G-ST18i, Luftkühlung, LED, IP21


