VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron MultiPlus48/1200/13-16 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321646
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076039334
Sonepar Artikelnummer
120554983
Hersteller Artikelnummer
321646
Hersteller Typ
PMP482120000
Hersteller Artikel Nr.:
321646
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
8.200 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus 48/1200/13-16 230V


