VICTRON ENERGY - Wechselrichter/ Ladegerät Victron Quattro 12/3000/120-50/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321649
Bemessungsspannung MPP - 9.5 .. 17 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 0
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024101
Sonepar Artikelnummer
120396341
Hersteller Artikelnummer
321649
Hersteller Typ
QUA123020010
Hersteller Artikel Nr.:
321649
Bemessungsspannung MPP:
9.5 .. 17 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
0
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Ausgangsnennleistung AC:
2400 W
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Europäischer Wirkungsgrad:
93 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte):
0 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Display:
ohne
Ethernet:
Nein
Drahtlos:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Nutzbare Batteriekapazität:
0 kWh
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
19 kg
Breite:
258 mm
Höhe:
362 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
19.000 kg


