VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron Quattro 24/5000/120-100/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321409
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 30.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024156
Sonepar Artikelnummer
120396344
Hersteller Artikelnummer
321409
Hersteller Typ
QUA245021010
Hersteller Artikel Nr.:
321409
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
30.000 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron Quattro 24/5000/120-100/100 - Wechselrichter 24V, Ausgang: 230V ± 2% Frequenz: 50 Hz ± 0,1%


