VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron Quattro 48/5000/70-100/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321996
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 29.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024231
Sonepar Artikelnummer
120396347
Hersteller Artikelnummer
321996
Hersteller Typ
QUA485021010
Hersteller Artikel Nr.:
321996
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
29.000 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron Quattro 48/5000/70-100/100 - Wechselrichter 48V, Ausgang: 230V ± 2% Frequenz: 50 Hz ± 0,1%


