VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladegerät Victron Quattro48/8000 /110-100/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321058
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024262
Sonepar Artikelnummer
120396349
Hersteller Artikelnummer
321058
Hersteller Typ
QUA488024000
Hersteller Artikel Nr.:
321058
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
41.000 kg
Wechselrichter / Ladegerät Victron Quattro 48/8000 / 110-100 / 100 Ähnlich wie der MultiPlus ist auch der Quattro eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Außerdem kann er zwei AC-Eingänge akzeptieren und sich automatisch mit der aktiven Quelle verbinden. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration: zum Beispiel Drei-Phasen- oder Spalt-Phasen-Betrieb sowie Parallel-Betrieb.. . Modelle:. 3000VA, 5000VA, 8000VA, 10000VA, 15000VA


