VICTRON ENERGY - Wechselrichter /Ladegerät Victron Sun Inverter 12/250-15 IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322041
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053699
Sonepar Artikelnummer
121012792
Hersteller Artikelnummer
322041
Hersteller Typ
SIN121251100
Hersteller Artikel Nr.:
322041
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.700 kg
Der Sun Inverter kombiniert einen Sinus-Wechselrichter und ein PWM-Solarladegerät in einem Gehäuse und ist mit einem Minimum an Verkabelung einfach zu installieren. Mit dem Wechselrichter können Sie Haushaltsgeräte, die 230 V AC benötigen, mit 12-V- oder 24-V-Batterien für den Freizeit- oder Autoverkehr versorgen. Das Solarladegerät stellt sicher, dass die Batterien durch Energie aufgeladen werden, die von Ihren Solarmodulen gewonnen wird. Der Ladealgorithmus ist programmierbar. Die Parameter des Wechselrichters und des Solarladegeräts können über Bluetooth mit der VictronConnect-App ausgelesen werden. Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über einen VE.Direct Port zum Anschluss an ein GX-Gerät oder GlobalLink 520 zur Systemüberwachung. Modelle: 12V|250VA and 24V|250VA


