VICTRON ENERGY - Wechselrichter /Ladegerät Victron Sun Inverter 24/250-10 IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322064
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053705
Sonepar Artikelnummer
121012793
Hersteller Artikelnummer
322064
Hersteller Typ
SIN241251100
Hersteller Artikel Nr.:
322064
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.700 kg
Der Sun Inverter kombiniert einen Sinus-Wechselrichter und ein PWM-Solarladegerät in einem Gehäuse und ist mit einem Minimum an Verkabelung einfach zu installieren. Mit dem Wechselrichter können Sie Haushaltsgeräte, die 230 V AC benötigen, mit 12-V- oder 24-V-Batterien für den Freizeit- oder Autoverkehr versorgen. Das Solarladegerät stellt sicher, dass die Batterien durch Energie aufgeladen werden, die von Ihren Solarmodulen gewonnen wird. Der Ladealgorithmus ist programmierbar. Die Parameter des Wechselrichters und des Solarladegeräts können über Bluetooth mit der VictronConnect-App ausgelesen werden. Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über einen VE.Direct Port zum Anschluss an ein GX-Gerät oder GlobalLink 520 zur Systemüberwachung. Modelle: 12V|250VA and 24V|250VA


