Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron 12/1200 230V VE.Direct IEC

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron 12/1200 230V VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322242

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 7.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076066293

Sonepar Artikelnummer

121396027

Hersteller Artikelnummer

322242

Hersteller Typ

PIN122121110

Hersteller Artikel Nr.:

322242

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

7.400 kg

1200 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 10 W / 1 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 35 mm², Option (bluetooth dongle, BMV) Mit Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte -die 230 V/120 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für ''Freizeitanwendungen'' oder ''Auto''- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet.