Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron 12/1600 230V VE.Direct SCHUKO

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron 12/1600 230V VE.Direct SCHUKO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322215

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076066347

Sonepar Artikelnummer

121396782

Hersteller Artikelnummer

322215

Hersteller Typ

PIN122161200

Hersteller Artikel Nr.:

322215

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

8.900 kg

''1600 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 12 W / 1,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme, Option (bluetooth dongle, BMV)Versorgen Sie Ihre 230-Volt-Haushaltsgeräte überall dort, wo Sie sie brauchen, zuverlässig mit Energie. Der leistungsstarke Wechselrichter wandelt 12 V DC aus Batterien effizient in stabile Wechselspannung um. Dank der VE.Direct-Schnittstelle und der optionalen Bluetooth-Anbindung können Sie Ihr System bequem per Computer oder Smartphone konfigurieren und überwachen. Individuell einstellbare Parameter, ein ECO-Modus, eine hohe Einschaltleistung und eine bewährte Ringtransformator-Technologie sorgen für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit. Kurzschluss- und Überhitzungsschutz bieten höchste Sicherheit, während eine LED-Diagnose und eine Fern-Ein/Aus-Funktion zusätzlichen Komfort gewährleisten.''