Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Compact 24/1600 230V VE.Bus

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Compact 24/1600 230V VE.Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322197

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065050

Sonepar Artikelnummer

121376855

Hersteller Artikelnummer

322197

Hersteller Typ

CIN242160000

Hersteller Artikel Nr.:

322197

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

11.000 kg

Wechselrichter Victron Phoenix Compact 24/1600 1600VA (1300W), 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 10 W / 3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme DC M8 / AC 6mm², Option (Color Control GX, MK3-USB, BMV)Der Phoenix Inverter Compact ist ein reiner Sinuswellen-Wechselrichter mit hohem Wirkungsgrad. Er wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und eignet sich für eine weite Bandbreite an Anwendungen. Der Phoenix Inverter Compact ist in folgenden Ausführungen erhältlich: von 1200VA bis zu 2000VA in 12V oder 24V.