Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Compact C 12/1200 230V VE.Bus

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Compact C 12/1200 230V VE.Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322270

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 10.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065036

Sonepar Artikelnummer

121396783

Hersteller Artikelnummer

322270

Hersteller Typ

CIN122120000

Hersteller Artikel Nr.:

322270

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

10.000 kg

1200 W, 12 VDC, 230 VAC, 50 Hz, IP21, LED, Sinus, elektronische Schutzfunktion, DC Schraubanschluß M8, AC Federklemme