VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/1200 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322214
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076066309
Sonepar Artikelnummer
121376320
Hersteller Artikelnummer
322214
Hersteller Typ
PIN122121210
Hersteller Artikel Nr.:
322214
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
1200 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 7,0 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme, Option (bluetooth dongle, BMV), Abmessungen: 327 x 232 x 117 mm (LxBxH)