VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/250 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PIN121251200
Max. Eingangsleistung DC - 9.2 W
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Ausgangsnennleistung AC - 230 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045205
Sonepar Artikelnummer
120396325
Hersteller Artikelnummer
PIN121251200
Hersteller Typ
PIN121251200
Hersteller Artikel Nr.:
PIN121251200
Max. Eingangsleistung DC:
9.2 W
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Ausgangsnennleistung AC:
230 W
Europäischer Wirkungsgrad:
88 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Display:
ohne
Ethernet:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
2.4 kg
Breite:
165 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.400 kg


