VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/375 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321502
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076045366
Sonepar Artikelnummer
120396326
Hersteller Artikelnummer
321502
Hersteller Typ
PIN121371200
Hersteller Artikel Nr.:
321502
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 12/375 VE.direct Schuko 375 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 5,6 W / 0,9 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


