VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/500 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321654
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047131
Sonepar Artikelnummer
120554976
Hersteller Artikelnummer
321654
Hersteller Typ
PIN121501100
Hersteller Artikel Nr.:
321654
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.900 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 12/500 VE.Direct IEC - 500 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


