VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/500 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321480
Ausgangsnennleistung AC - 500 W
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045212
Sonepar Artikelnummer
120396327
Hersteller Artikelnummer
321480
Hersteller Typ
PIN121501200
Hersteller Artikel Nr.:
321480
Ausgangsnennleistung AC:
500 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.900 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 12/500 VE.direct Schuko - 500 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 6,0 W / 1,0 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


