VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/800 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321655
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047148
Sonepar Artikelnummer
120554977
Hersteller Artikelnummer
321655
Hersteller Typ
PIN121801100
Hersteller Artikel Nr.:
321655
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.500 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 12/800 VE.Direct IEC - 800 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, IEC AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


