VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 12/800 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321505
Max. Eingangsleistung DC - 17 W
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Ausgangsnennleistung AC - 650 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045373
Sonepar Artikelnummer
120536669
Hersteller Artikelnummer
321505
Hersteller Typ
PIN121801200
Hersteller Artikel Nr.:
321505
Max. Eingangsleistung DC:
17 W
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Ausgangsnennleistung AC:
650 W
Europäischer Wirkungsgrad:
90 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Ethernet:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
0
AC-Anschluss:
Steckverbinder
Gewicht:
5.5 kg
Breite:
216 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
5.500 kg


