VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/1200 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322104
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 7.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056089
Sonepar Artikelnummer
121011837
Hersteller Artikelnummer
322104
Hersteller Typ
PIN242121100
Hersteller Artikel Nr.:
322104
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
7.400 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/1200 VE.Direct IEC - 1200 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9 W / 2 W, IP20, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, IEC AC Steckdose, DC Kabel 1,5 m, Option (BMV)


