VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/1200 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321567
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 7.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056096
Sonepar Artikelnummer
120555005
Hersteller Artikelnummer
321567
Hersteller Typ
PIN242121200
Hersteller Artikel Nr.:
321567
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
7.400 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/1200 VE.direct Schuko - 1200 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 8 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 25 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


