VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/2000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 13.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057536
Sonepar Artikelnummer
121161826
Hersteller Artikelnummer
322102
Hersteller Typ
PIN242201000
Hersteller Artikel Nr.:
322102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
13.200 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/2000 Smart 2000 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9 W / 1,3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV) Abmessung 485 x 219 x 125mm


