VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/250 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PIN241251100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076055921
Sonepar Artikelnummer
120554966
Hersteller Artikelnummer
PIN241251100
Hersteller Typ
PIN241251100
Hersteller Artikel Nr.:
PIN241251100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.400 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/250 VE.Direct IEC - 250 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)