VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/250 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322291
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044087
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076074311
Sonepar Artikelnummer
121413767
Hersteller Artikelnummer
322291
Hersteller Typ
PIN241251110
Hersteller Artikel Nr.:
322291
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
2.400 kg
250 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV), Abmessungen: 86 x 165 x 260 mm (LxBxH)


