VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/250 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321423
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076055938
Sonepar Artikelnummer
120396328
Hersteller Artikelnummer
321423
Hersteller Typ
PIN241251200
Hersteller Artikel Nr.:
321423
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.400 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/250 VE.direct Schuko 250 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 5,2 W / 1,3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


