VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321658
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076055969
Sonepar Artikelnummer
120554967
Hersteller Artikelnummer
321658
Hersteller Typ
PIN241371100
Hersteller Artikel Nr.:
321658
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct IEC - 375 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


