VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/375 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321503
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076055976
Sonepar Artikelnummer
120396329
Hersteller Artikelnummer
321503
Hersteller Typ
PIN241371200
Hersteller Artikel Nr.:
321503
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/375 VE.direct Schuko 375 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 6,1 W / 1,4 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


