VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/500 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321472
DC-Systemspannung - 24 V
Ausgangsleistung - 400 W
Kurzzeitige Spitzenlast - 900 W
Ausgangsspannung - 120 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056010
Sonepar Artikelnummer
120396330
Hersteller Artikelnummer
321472
Hersteller Typ
PIN241501200
Hersteller Artikel Nr.:
321472
DC-Systemspannung:
24 V
Ausgangsleistung:
400 W
Kurzzeitige Spitzenlast:
900 W
Ausgangsspannung:
120 .. 230 V
Ausgangsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Art der Ausgangsspannung:
Sinus
Laderegler integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Display:
ohne
Datenaustausch:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 65 °C
Leistungsaufnahme im Leerlauf und Standby:
6.5 W
Höhe:
86 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
275 mm
Gewicht:
3.9 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.900 kg


