Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/5000 230V Smart

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/5000 230V Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322181

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 29.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076058281

Sonepar Artikelnummer

121205786

Hersteller Artikelnummer

322181

Hersteller Typ

PIN242501000

Hersteller Artikel Nr.:

322181

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

29.000 kg

5000 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 18 W / 2,2 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV) Abmessung 595 x 295 x 160mm