VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/800 VE.direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321393
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056041
Sonepar Artikelnummer
121011836
Hersteller Artikelnummer
321393
Hersteller Typ
PIN241801100
Hersteller Artikel Nr.:
321393
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
5.500 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/800 VE.direct IEC - 800 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 7,0 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, IEC AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


