VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 24/800 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321506
Einspeisephasen - 1-phasig
Notstromfähig - Nein
Batterie eingebaut - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056058
Sonepar Artikelnummer
120528441
Hersteller Artikelnummer
321506
Hersteller Typ
PIN241801200
Hersteller Artikel Nr.:
321506
Einspeisephasen:
1-phasig
Notstromfähig:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
5.500 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko - 800 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 7,0 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


