VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/1200 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322144
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056904
Sonepar Artikelnummer
121200131
Hersteller Artikelnummer
322144
Hersteller Typ
PIN482121100
Hersteller Artikel Nr.:
322144
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.900 kg
''1200 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV) Mit diesen Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte - die 230 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für ''Freizeitanwendungen'' oder ''Auto''- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA''


