VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/1200 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322145
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056911
Sonepar Artikelnummer
121200132
Hersteller Artikelnummer
322145
Hersteller Typ
PIN482121200
Hersteller Artikel Nr.:
322145
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.900 kg
''1200 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 7,0 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme, Option (bluetooth dongle, BMV) Mit diesen Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte - die 230 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für ''Freizeitanwendungen'' oder ''Auto''- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA''


