VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/250 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322117
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056751
Sonepar Artikelnummer
121095310
Hersteller Artikelnummer
322117
Hersteller Typ
PIN481251200
Hersteller Artikel Nr.:
322117
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.400 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/250 VE.direct Schuko 250 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 7,9 W / 2,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


