VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321499
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076023852
Sonepar Artikelnummer
120348751
Hersteller Artikelnummer
321499
Hersteller Typ
PIN483020000
Hersteller Artikel Nr.:
321499
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/3000 Reiner Sinuswellen-Ausgang, hohe Spitzenleistung und hohe Leistungsfähigkeit. Die Kombination aus Hochfrequenz- und Netzfrequenztechnologie bietet optimale Voraussetzungen. SinusMax - Anspruchsvollstes Engineering Die Phoenix Wechselrichter-Baureihe - entwickelt für professionellen Betrieb - eignet sich für besonders viele Anwendungen. Die Entwurfsbedingungen zielten auf einen echten Sinuswellen-Wechselrichter mit optimiertem Wirkungsgrad und mit kompromisslosem Leistungsspektrum. Durch Einsatz von Hybrid-HF-Technologie entstand ein Qualitätsprodukt mit kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und der Fähigkeit, problemlos die jeweils benötigte Leistung abzugeben. Parallelschaltung und 3-phasiger Betrieb möglich Bis zu 6 Phoenix Inverter-Einheiten können bei hohem Leistungsbedarf parallel geschaltet werden. Sechs 24 V / 5000 VA-Einheiten können zum Beispiel 24 kVA Ausgangsleistung liefern. Eine Konfiguration mit 3-Phasen-Betrieb ist ebenfalls möglich. Modelle: 3000VA - 5000VA


