VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322143
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056782
Sonepar Artikelnummer
121200135
Hersteller Artikelnummer
322143
Hersteller Typ
PIN481371100
Hersteller Artikel Nr.:
322143
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg
''375 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV) Mit diesen Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte - die 230 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für ''Freizeitanwendungen'' oder ''Auto''- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet. Modelle: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA''


